warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. I/O modules (input/output) Veldbus
  5. Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule
  6. NX020109C
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Omron NX I/O STANDAARD DIGITAAL 32 UIT 24 VDC 0,5 A NPN KORTSLUITVAST 30 Omron NX I/O STANDAARD DIGITAAL 32 UIT 24 VDC 0,5 A NPN KORTSLUITVAST 30 Omron NX I/O STANDAARD DIGITAAL 32 UIT 24 VDC 0,5 A NPN KORTSLUITVAST 30
 Vorige
 Volgende
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule - Omron NX I/O STANDAARD DIGITAAL 32 UIT 24 VDC 0,5 A NPN KORTSLUITVAST 30 - NX020109C
Omron NX I/O STANDAARD DIGITAAL 32 UIT 24 VDC 0,5 A NPN KORTSLUITVAST 30
Omron NX I/O STANDAARD DIGITAAL 32 UIT 24 VDC 0,5 A NPN KORTSLUITVAST 30
OMRON

Omron NX I/O STANDAARD DIGITAAL 32 UIT 24 VDC 0,5 A NPN KORTSLUITVAST 30

Artikelnr.: 
2850202201
Lev. nr.: 
NX020109C
EAN nr.: 
4548583572911
Producttype: 
NXOD61216

Brutoprijs

€ 336,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 137021
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule
Aantal digitale uitgangen 32
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Hoogte 100 mm
Breedte 30 mm
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces USB 0
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Diepte 72.5 mm
Type ingangsspanning DC
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Aantal digitale ingangen 0
Uitvoering elektrische aansluiting Vlaksteekaansluiting
Aantal interfaces PROFINET 0
Aantal HW-interfaces overige 1
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Vertragingstijd bij signaalwisseling 0.1 - 0.8 ms
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Spanningstype voedingsspanning DC
Met optische interface Nee
Type digitale uitgang Transistor
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
IO-Link Master Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Voedingsspanning bij DC 20.4 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
 
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Systeemcomponenten Nee
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar Nee
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Radio standaard GSM Nee
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Geschikt voor railmontage Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Level a
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Type uitgangsspanning DC
Toegestane spanning aan uitgang 15 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Uitgangsstroom 0.5 A
Radio standaard GPRS Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Frontinbouw mogelijk Nee
Configureerbare digitale ingangen Ja
Rackmontage mogelijk Nee
Configureerbare digitale uitgangen Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Radio standaard UMTS Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company