Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 113,25 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102150
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Hoogte |
13.9 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC/DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal digitale uitgangen |
6
|
| Diepte |
70 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Uitgangsstroom |
7 A
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
10 - ms
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Breedte |
128.3 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Type digitale uitgang |
Relais
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| Type ingangsspanning |
AC/DC
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Type uitgangsspanning |
AC/DC
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Toegestane spanning aan uitgang |
24 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.