Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 73,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102150
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Type digitale uitgang |
Relais
|
| Diepte |
70 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Breedte |
128.3 mm
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
0.4 mA
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC/DC
|
| Type ingangsspanning |
AC/DC
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Hoogte |
13.9 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
2
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
5.25 - ms
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Uitgangsstroom |
2 A
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
|---|---|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
115 - V
|
| Toegestane spanning aan ingang |
20 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
115 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Toegestane spanning aan uitgang |
24 - V
|
| Type uitgangsspanning |
AC/DC
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.