Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 70,75 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102150
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Breedte |
125 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC/DC
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
5.25 - ms
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Diepte |
65.1 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Hoogte |
18.4 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
4.5 mA
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Type digitale uitgang |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Type ingangsspanning |
AC/DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
|---|---|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Type uitgangsspanning |
AC/DC
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Toegestane spanning aan ingang |
-3 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.