Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 112,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102162
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
2.5 mA
|
| Diepte |
80 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Breedte |
30 mm
|
| Hoogte |
121 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal digitale ingangen |
16
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
|---|---|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.