Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 100,95 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102162
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
2.5 mA
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Hoogte |
121 mm
|
| Breedte |
30 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Diepte |
69 mm
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal digitale ingangen |
16
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.