Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 109,55 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102162
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Breedte |
15 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal digitale uitgangen |
8
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Diepte |
80 mm
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Type digitale uitgang |
Transistor
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Uitgangsstroom |
8 A
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
|---|---|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Ja
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Type uitgangsspanning |
DC
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.