In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 228,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Bunit bu15-p16+a0+2b
Artikelnr.: 2700146983
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Bunit bu15-p16+a0+2d
Artikelnr.: 2700146985
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Bunit bu15-p16+a10+2d
Artikelnr.: 2700146988
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Bunit bu15-p16+a10+2b
Artikelnr.: 2700146987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120016
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Breedte |
15 mm
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Diepte |
58 mm
|
| Hoogte |
73 mm
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
3.7 mA
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
3
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Toegestane spanning aan ingang |
-30 - 30 V
|
| Type digitale uitgang |
Geen
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Insteekaansluiting (Plug-in)
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
0.4 - 20 ms
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.