Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 99,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120016
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
7 mA
|
| Hoogte |
130 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal digitale ingangen |
4
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Breedte |
45 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
1.2 - 4.8 ms
|
| Diepte |
35 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Insteekaansluiting (Plug-in)
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
|---|---|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Toegestane spanning aan uitgang |
0 - 28.8 V
|
| Uitgangsstroom |
0.5 A
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65/IP67
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Toegestane spanning aan ingang |
-3 - 30 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Type uitgangsspanning |
DC
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.