Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 390,86 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120016
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
7 mA
|
| Aantal digitale ingangen |
16
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Steekaansluiting
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Ja
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
1.2 - 4.8 ms
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Diepte |
49 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Hoogte |
175 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Breedte |
60 mm
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
|---|---|
| Met optische interface |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Toegestane spanning aan ingang |
-3 - 30 V
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Type digitale uitgang |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging, Cat. 3D
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP67
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.