Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 77,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
120016
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Breedte |
20 mm
|
| Diepte |
58 mm
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
3.5 mA
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Hoogte |
73 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC/DC
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Type ingangsspanning |
AC/DC
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
|---|---|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Type digitale uitgang |
Geen
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Insteekaansluiting (Plug-in)
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Toegestane spanning aan ingang |
57.6 - 57.6 V
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
40.8 - 52.8 V
|
| Voedingsspanning bij DC |
40.8 - 57.6 V
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
40.8 - 52.8 V
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.