Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 228,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120016
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Breedte |
20 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
20.4 - 264 V
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Hoogte |
73 mm
|
| Diepte |
58 mm
|
| Type digitale uitgang |
Triac
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
|---|---|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
20 - 40 ms
|
| Uitgangsstroom |
2 A
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Insteekaansluiting (Plug-in)
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
20.4 - 264 V
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Type uitgangsspanning |
AC
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Toegestane spanning aan uitgang |
20.4 - 264 V
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.