In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 349,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
120016
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Breedte |
80 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Diepte |
54 mm
|
| Aantal digitale ingangen |
16
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
2.4 mA
|
| Hoogte |
205 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
0.05 - 20 ms
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
|---|---|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Type digitale uitgang |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Toegestane spanning aan ingang |
-30 - 30 V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.