Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 41,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Aantal digitale ingangen |
2
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Breedte |
12 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
6.5 mA
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
10 - ms
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Diepte |
69.8 mm
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Type ingangsspanning |
AC
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
230 - V
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
230 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Toegestane spanning aan ingang |
0 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.