Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 39,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Aantal digitale ingangen |
4
|
| Diepte |
69.8 mm
|
| Breedte |
12 mm
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
0.2 - ms
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
4.5 mA
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
|---|---|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Toegestane spanning aan ingang |
-3 - V
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.