Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 220,32 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
105119
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121400
|
Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Hoogte |
16.8 mm
|
| Frequentiemeting |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Diepte |
104.2 mm
|
| Breedte |
80.3 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Wegen mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Tellen mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Geschikt voor elektronische positionering |
Ja
|
| Geschikt voor drukregeling |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Geschikt voor incremental-data-acquisitie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Geschikt voor baansturing |
Nee
|
| Geschikt voor registratie absolute waarde |
Nee
|
| Geschikt voor NC |
Nee
|
| Geschikt voor fluxregeling |
Ja
|
| Geschikt voor eenas-positionering |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Met lasbesturing |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Geschikt voor nok-besturing |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor vliegende zaag |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Geschikt voor SSI |
Nee
|
| Aantal functies |
0
|
| Geschikt voor multi-asbesturing |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Geschikt voor eenas-regeling |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
|---|---|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Geschikt voor fluxmeting |
Ja
|
| Geschikt voor CNC |
Nee
|
| Geschikt voor multi-aspositionering |
Nee
|
| Functieblok inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
18 - 30 V
|
| Functieblok toestemtoets |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Functieblok bedrijfssoortenselectie |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Functieblok noodstop |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Geschikt voor temperatuurregeling |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Functieblok toegangscontrole |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Functieblok tweehandschakeling |
Nee
|
| Functieblok automatische reset |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Hulpcontactblokcontrole functieblok |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.