Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 467,72 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
105119
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121400
|
Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule |
|
| Tellen mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Hoogte |
16.8 mm
|
| Breedte |
80.3 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geschikt voor baansturing |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Diepte |
104.2 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Geschikt voor multi-asbesturing |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
2
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Frequentiemeting |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Geschikt voor incremental-data-acquisitie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Aantal functies |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Geschikt voor drukregeling |
Nee
|
| Hulpcontactblokcontrole functieblok |
Nee
|
| Wegen mogelijk |
Ja
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Geschikt voor CNC |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Geschikt voor NC |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Geschikt voor fluxregeling |
Nee
|
| Functieblok automatische reset |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Geschikt voor fluxmeting |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Geschikt voor elektronische positionering |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Functieblok noodstop |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Geschikt voor vliegende zaag |
Nee
|
| Met lasbesturing |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor registratie absolute waarde |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Functieblok toegangscontrole |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor SSI |
Nee
|
| Geschikt voor nok-besturing |
Nee
|
| Geschikt voor eenas-regeling |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Functieblok tweehandschakeling |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen |
Nee
|
| Geschikt voor eenas-positionering |
Nee
|
| Geschikt voor multi-aspositionering |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Functieblok toestemtoets |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Functieblok bedrijfssoortenselectie |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Functieblok inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Voedingsspanning bij DC |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Geschikt voor temperatuurregeling |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.