Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 94,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121400
|
Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule |
|
| Frequentiemeting |
Nee
|
| Breedte |
12 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Diepte |
69.8 mm
|
| Geschikt voor incremental-data-acquisitie |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Geschikt voor fluxregeling |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Wegen mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Geschikt voor eenas-regeling |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Geschikt voor CNC |
Nee
|
| Geschikt voor eenas-positionering |
Nee
|
| Geschikt voor fluxmeting |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Tellen mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Geschikt voor vliegende zaag |
Nee
|
| Aantal functies |
2
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Geschikt voor drukregeling |
Nee
|
| Functieblok inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Functieblok bedrijfssoortenselectie |
Nee
|
| Geschikt voor NC |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Geschikt voor elektronische positionering |
Nee
|
| Functieblok toestemtoets |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Functieblok noodstop |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor nok-besturing |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Geschikt voor registratie absolute waarde |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Functieblok toegangscontrole |
Nee
|
| Geschikt voor multi-aspositionering |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Geschikt voor baansturing |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Functieblok tweehandschakeling |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Met lasbesturing |
Nee
|
| Geschikt voor multi-asbesturing |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Geschikt voor temperatuurregeling |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Geschikt voor SSI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Hulpcontactblokcontrole functieblok |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen |
Nee
|
| Functieblok automatische reset |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.