In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 49,13 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105119
|
Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Hoogte |
16.8 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Diepte |
104.2 mm
|
| Breedte |
80.3 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Met voedingsmodule |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Afstandsmodule |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
|---|---|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Insteekaansluiting (Plug-in)
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
18 - 30 V
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Busdiagnose mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Geschikt als segmentmodule |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.