In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 54,72 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105119
|
Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule |
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Diepte |
55.4 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Breedte |
12.6 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Hoogte |
74.1 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Met voedingsmodule |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Busdiagnose mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Afstandsmodule |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Geschikt als segmentmodule |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
102 - 253 V
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.