In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 36,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
142021
|
Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule |
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Hoogte |
120 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Diepte |
76 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Breedte |
11.5 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - 24 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.