In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 24,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
142021
|
Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule |
|
| Diepte |
76 mm
|
| Breedte |
11.5 mm
|
| Hoogte |
120 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - 24 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
|---|---|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.