In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 24,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
142021
|
Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Diepte |
76 mm
|
| Breedte |
11.5 mm
|
| Hoogte |
120 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
|---|---|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - 24 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.