In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 24,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
142021
|
Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule |
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Breedte |
11.5 mm
|
| Diepte |
76 mm
|
| Hoogte |
120 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
|---|---|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - 24 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.