In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 289,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
142021
|
Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Breedte |
11.5 mm
|
| Hoogte |
120 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Diepte |
76 mm
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
|---|---|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - 24 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.