Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 185,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
EATON
Eaton Easy e4 i/o-uitbreiding 12/24 v dc 24 v ac 8di 8dq relais schroe
Artikelnr.: 2850361364
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105120
|
Logische module |
|
| Met display |
Nee
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal digitale uitgangen |
6
|
| Aantal digitale ingangen |
12
|
| Breedte |
108 mm
|
| Schakelstroom |
8 A
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Uitbreidingsapparaat |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
|---|---|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Diepte |
58 mm
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Met tijdschakelklok |
Nee
|
| Uitbreidbaar |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Basisapparaat |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Met relaisuitgang |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.