Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 144,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric GSM MODEM PRECONF.ZELIOCOM
Artikelnr.: 2850303962
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric GEHEUGENMODULE VOOR PROGRAMMA+FIRMWARE
Artikelnr.: 2850139394
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102143
|
Logische module |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Uitbreidbaar |
Nee
|
| Breedte |
71.2 mm
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Diepte |
59.5 mm
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Schakelstroom |
8 A
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Met tijdschakelklok |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Met relaisuitgang |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Opgenomen vermogen |
7 W
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Met display |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Uitbreidingsapparaat |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
|---|---|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Basisapparaat |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
100 - V
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
100 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.