In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 60,75 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102143
|
Logische module |
|
| Aantal digitale uitgangen |
2
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Breedte |
35 mm
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Aantal digitale ingangen |
4
|
| Met tijdschakelklok |
Nee
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Uitbreidbaar |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC/DC
|
| Schakelstroom |
8 A
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Opgenomen vermogen |
1.1 W
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Diepte |
59.5 mm
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Basisapparaat |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met display |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
|---|---|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Met relaisuitgang |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Uitbreidingsapparaat |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
24 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.