Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 106,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102143
|
Logische module |
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
6
|
| Met tijdschakelklok |
Nee
|
| Diepte |
59.5 mm
|
| Breedte |
72 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Uitbreidbaar |
Nee
|
| Opgenomen vermogen |
1.1 W
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Schakelstroom |
8 A
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Met display |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
|---|---|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Met relaisuitgang |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Basisapparaat |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Uitbreidingsapparaat |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.