Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 129,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Logic module display power supply
Artikelnr.: 2850599542
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120008
|
Logische module |
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Schakelstroom |
0.3 A
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Uitbreidbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Met display |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Ja
|
| Breedte |
71.5 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Diepte |
60 mm
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Met tijdschakelklok |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal analoge ingangen |
4
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Basisapparaat |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
|---|---|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Met relaisuitgang |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Uitbreidingsapparaat |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.