Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.460,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens EXPANSION MODULE PROFIBUS DPV1
Artikelnr: 2850149691
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens STANDARD MOUNTING RAIL ADAPTER
Artikelnr: 2850158882
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens PAC RS485 MODULE
Artikelnr: 2700695873
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens EXPANSION MODULE 4DI / 2DQ
Artikelnr: 2850158881
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SENTRON Powercenter 3000 Webinterface 7KN1310
Artikelnr: 2850430618
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Powercenter1000 max.24 SENTRON COM devices Modbus TCP DC 24V
Artikelnr: 2850477199
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens STANDARD MOUNTING RAIL ADAPTER
Artikelnr: 2850158883
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
41113600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120044
|
Multifunctionele paneelmeter |
|
| Frequentiemeter |
Ja
|
| Hoogte |
96 mm
|
| Blindvermogenmeter |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Diepte |
82 mm
|
| Ampèremeter |
Ja
|
| Voltmeter |
Ja
|
| Impulsteller |
Ja
|
| Aantal ethernet-aansluitingen |
0
|
| Met toerentalmeter |
Nee
|
| Aantal spanning meetingangen |
3
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Breedte |
96 mm
|
|---|---|
| Aantal digitale uitgangen |
2
|
| Aantal digitale ingangen |
2
|
| Aantal huidige meetingangen |
3
|
| Voedingsspanning bij DC |
110 - 340 V
|
| Met firmware ondertekening |
Ja
|
| Werkelijk vermogen meter |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
400 - 400 V
|
| Met auditrapport (Audit log) |
Ja
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
690 - 690 V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.