Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 371,09 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact PLC geheugenkaart
Artikelnr.: 2850044854
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact PLC geheugenkaart
Artikelnr.: 2850044855
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact PLC verbindingskabel
Artikelnr.: 2850043623
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121014
|
PLC basiseenheid |
|
| Hoogte |
119.8 mm
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.002 ms
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Diepte |
71.5 mm
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Breedte |
80 mm
|
| Model |
Modulair
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Geheugentype |
NVRAM
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.