Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 193,55 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC basiseenheid |
|
| Aantal digitale uitgangen |
5
|
| Model |
Compact
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Diepte |
60 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
2
|
| Aantal analoge uitgangen |
4
|
| Breedte |
72 mm
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Hoogte |
110 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Met display |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC/DC
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal relaisuitgangen |
5
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal analoge ingangen |
7
|
|---|---|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Geheugenomvang |
1024 kByte
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DNP3 |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 60870 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.