Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 154,75 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC basiseenheid |
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Breedte |
70.2 mm
|
| Aantal analoge ingangen |
5
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.3 ms
|
| Hoogte |
87 mm
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal analoge uitgangen |
3
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Model |
Compact
|
| Diepte |
61.7 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Met display |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
6
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC/DC
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Geheugenomvang |
0.512 kByte
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
12 - V
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
5
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
22 - V
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Max. aantal schakelklokken |
0
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
12 - V
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 60870 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DNP3 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.