Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 383,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric M171 PERF.DISPLAY 27 I/OS MODBUS
Artikelnr.: 2850139510
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC basiseenheid |
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Hoogte |
110 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
8
|
| Model |
Compact
|
| Met display |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC/DC
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Diepte |
60.5 mm
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Breedte |
144 mm
|
| Aantal analoge ingangen |
8
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Geheugenomvang |
0.512 kByte
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Aantal analoge uitgangen |
4
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.3 ms
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
2
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
8
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Max. aantal schakelklokken |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DNP3 |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
24 - V
|
| Voedingsspanning bij DC |
20 - V
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 60870 |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.