In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.780,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Met display |
Nee
|
| Breedte |
25 mm
|
| Hoogte |
290 mm
|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Diepte |
219 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Geheugenomvang |
1000 kByte
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Model |
Modulair
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
2
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.031 ms
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
|---|---|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Redundantiemogelijkheid |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.