Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 250,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Cpu1212c ac/dc/r 8i/6o
Artikelnr.: 2700163554
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Aantal digitale uitgangen |
6
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Geheugenomvang |
650 kByte
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.037 ms
|
| Hoogte |
125 mm
|
| Aantal relaisuitgangen |
6
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Met display |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Model |
Compact
|
| Breedte |
70 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Diepte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
85 - 264 V
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
85 - 264 V
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.