Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 250,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Cpu1211c dc/dc/r 6i/4o
Artikelnr.: 2700163551
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
6
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
6
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.037 ms
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
|---|---|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Breedte |
70 mm
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Diepte |
100 mm
|
| Geheugenomvang |
650 kByte
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Hoogte |
125 mm
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Model |
Compact
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Met display |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.