Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 620,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: failsafe compact CPU 1212FC DC/DC/RLY; power supply: DC 20.4-28.8 V DC; onboard I/O: 8x DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; memory: program 200 KB data: 500 KB retentivity: 20 KB
Artikelnr.: 2850634304
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens CPU1215FC DC/DC/R
Artikelnr.: 2850067063
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Model |
Compact
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
14
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
10
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
10
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
|---|---|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.037 ms
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Breedte |
80 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Diepte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Geheugenomvang |
1050 kByte
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Hoogte |
125 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Met display |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.