Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 6.360,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120027
|
PLC basiseenheid |
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.002 ms
|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| Hoogte |
147 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Breedte |
175 mm
|
| Model |
Modulair
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Diepte |
129 mm
|
| Met display |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
|---|---|
| Geheugenomvang |
11000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Aantal relaisuitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.