Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 551,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Breedte |
90 mm
|
| Diepte |
75 mm
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Met display |
Nee
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Model |
Compact
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Geheugenomvang |
75 kByte
|
| Aantal digitale uitgangen |
6
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.085 ms
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
6
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
85 - 264 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
85 - 264 V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.