Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.060,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120053
|
Besturingssoftware (overige) |
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 2000 |
Nee
|
| Geschikt voor besturingssysteem Windows ME |
Ja
|
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 9x |
Nee
|
| Geschikt voor besturingssysteem Windows NT |
Nee
|
| Geschikt voor besturingssysteem LINUX |
Nee
|
| Technologische functie geïntegreerd |
Nee
|
| Geschikt voor besturingssysteem Windows XP |
Nee
|
| Communicatiefunctie geïntegreerd |
Ja
|
| Geschikt voor besturingssysteem overige |
Nee
|
| Bouwstenenbibliotheek |
Niet beschikbaar
|
| Geschikt voor besturingssysteem Windows CE |
Ja
|
| Geschikt voor doelsysteem HMI |
Nee
|
| Analysefunctie geïntegreerd |
Nee
|
| Simulatiefunctie geïntegreerd |
Nee
|
|---|---|
| Inbedrijfstellingsfunctie geïntegreerd |
Ja
|
| Met gegevensregistratiefunctie |
Ja
|
| Bewegingsfunctie geïntegreerd |
Nee
|
| Diagnosefunctie geïntegreerd |
Ja
|
| Projecteringsfunctie geïntegreerd |
Nee
|
| Meertalig |
Nee
|
| Bestemd voor overige doelsystemen |
Nee
|
| Configuratiefunctie geïntegreerd |
Ja
|
| Geschikt voor doelsysteem PC |
Nee
|
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 2003 server |
Ja
|
| Geschikt voor doelsysteem PLC |
Nee
|
| Geïntegreerde positioneerfunctie |
Nee
|
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 8 |
Nee
|
| Geschikt voor besturingssysteem Windows Vista |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.