warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. PLC toebehoren, CPU's, software en overig
  5. Media converter
  6. 6GK51011BC002AA3
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Siemens SCALANCE X101-1LD
 Vorige
 Volgende
Media converter - Siemens SCALANCE X101-1LD - 6GK51011BC002AA3
SIEMENS

Siemens SCALANCE X101-1LD

Artikelnr.: 
2850158162
Lev. nr.: 
6GK51011BC002AA3
EAN nr.: 
4019169852227
Producttype: 
6GK5101-1BC00-2AA3

Brutoprijs

€ 1.214,31 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Siemens SCALANCE XCM102 IE media converter 1x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 1x 1 G

    SIEMENS

    Siemens SCALANCE XCM102 IE media converter 1x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 1x 1 G

    Artikelnr.: 2850570290

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Siemens SITOP PSU100C 24V/0.6A AC 100-230V (DC 110-300V) DC 24V/0.6A

    SIEMENS

    Siemens SITOP PSU100C 24V/0.6A AC 100-230V (DC 110-300V) DC 24V/0.6A

    Artikelnr.: 2700786008

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens STRIPTOOL INDUSTRIAL ETHERNETKABEL

    SIEMENS

    Siemens STRIPTOOL INDUSTRIAL ETHERNETKABEL

    Artikelnr.: 2700695647

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Ind. Ethernet TP cord RJ45/RJ45 CAT 6 TP cable 4x2 preass

    SIEMENS

    Siemens Ind. Ethernet TP cord RJ45/RJ45 CAT 6 TP cable 4x2 preass

    Artikelnr.: 2850147368

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens IE FC RJ45 PLUG 180

    SIEMENS

    Siemens IE FC RJ45 PLUG 180

    Artikelnr.: 2700695642

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens TP CORD RJ45/RJ45 2M

    SIEMENS

    Siemens TP CORD RJ45/RJ45 2M

    Artikelnr.: 2850158813

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens 6XV1 Net FO standaard glasvezelkabel 1FO OM2 Loose Eca 6XV18732A

    SIEMENS

    Siemens 6XV1 Net FO standaard glasvezelkabel 1FO OM2 Loose Eca 6XV18732A

    Artikelnr.: 2700283306

    

     STK

    Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens TP CORD RJ45/RJ45 10M

    SIEMENS

    Siemens TP CORD RJ45/RJ45 10M

    Artikelnr.: 2850158817

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SIMATIC NET IE FC TP STANDARD CABLE GP 2X2 (PROFINET TYP A

    SIEMENS

    Siemens SIMATIC NET IE FC TP STANDARD CABLE GP 2X2 (PROFINET TYP A

    Artikelnr.: 2850114221

    

     MTR

    Min: 1 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens 6GK190 BFOC connectoren set 20 ST 6GK19010DA200AA0

    SIEMENS

    Siemens 6GK190 BFOC connectoren set 20 ST 6GK19010DA200AA0

    Artikelnr.: 2850001311

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Simatic Glasvezel connector FC FO BFOC plug ST 6GK19001GB000AC0

    SIEMENS

    Siemens Simatic Glasvezel connector FC FO BFOC plug ST 6GK19001GB000AC0

    Artikelnr.: 2850158118

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 120019
Media converter
Breedte 40 mm
Hoogte 125 mm
Diepte 124 mm
Bouwvorm Enkel apparaat
Aantal poorten 10Mbps BNC 0
Aantal poorten 10Mbps AUI 0
Aantal poorten 10Mbps ST 0
Aantal poorten 100Mbps RJ45 0
Aantal poorten 10Mbps RJ45 0
Aantal poorten 100Mbps VF-45 0
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 1
Aantal poorten 10Mbps VF-45 0
Gigabit Ethernet Nee
Fast Ethernet Ja
Managed Nee
Spanningstype voedingsspanning DC
Aantal poorten 100Mbps ST 1
Aantal poorten 10Mbps SC 0
 
Aantal poorten 100Mbps SC 0
Aantal poorten 1000Mbps RJ45 0
Ethernet Nee
Aantal Mini-GBIC-Ports (SX) 0
Aantal Mini-GBIC-Ports (LX) 0
Aantal poorten 10 Gbps SC (SX) 0
Aantal poorten 10 Gbps SC (LX) 0
Voedingsspanning bij DC 18 - 32 V
Wand-/directmontage mogelijk Ja
Aantal poorten 1000 Mbps LC (SX) 0
Aantal poorten 1000 Mbps LC (LX) 0
Aantal poorten 10 Mbps MTRJ 0
Geschikt voor railmontage Ja
Aantal poorten 10 Gbps LC (LX) 0
Aantal poorten 10 Gbps LC (SX) 0
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX) 0
Aantal GBIC- (LX) poorten 0
Aantal GBIC- (SX) poorten 0
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX) 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company