Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 231,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300036
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
23150000
|
PLC communicatiemodule |
|
| Diepte |
74 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Breedte |
17.6 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Transmissiesnelheid |
19.2 kBit/s
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Type datatransmissie |
Serieel
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.