In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.514,42 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK
Artikelnr.: 2850043447
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact PLC verbindingskabel
Artikelnr.: 2850043623
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121014
|
PLC communicatiemodule |
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Hoogte |
107 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
|---|---|
| Diepte |
20 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Transmissiesnelheid |
500000 kBit/s
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Breedte |
168 mm
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.