In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 64,55 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC communicatiemodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Hoogte |
41 mm
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Type datatransmissie |
Serieel
|
| Diepte |
15 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Breedte |
35 mm
|
|---|---|
| Met optische interface |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Transmissiesnelheid |
1.2 kBit/s
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.