In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 493,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric VERBINDINGSMODULE VOOR COMMUNICATIE
Artikelnr.: 2850140004
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC communicatiemodule |
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Hoogte |
99 mm
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Diepte |
114.5 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Transmissiesnelheid |
100000 kBit/s
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Type datatransmissie |
Serieel
|
| Breedte |
22.5 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.