In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 887,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric SD KAART FACTORYCAST 32MB
Artikelnr.: 2850139215
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric M340 noe geheugenkaart web c 16mb
Artikelnr.: 2700139404
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102145
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
23150000
|
PLC communicatiemodule |
|
| Hoogte |
55 mm
|
| Breedte |
110 mm
|
| Diepte |
120 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Transmissiesnelheid |
10000 kBit/s
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.