In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 697,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC communicatiemodule |
|
| Breedte |
53 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Opgenomen vermogen |
1.1 W
|
| Hoogte |
155 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Diepte |
42 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
16
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.