In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 88,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC communicatiemodule |
|
| Breedte |
35 mm
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Opgenomen vermogen |
1.1 W
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Hoogte |
110 mm
|
| Diepte |
54 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Transmissiesnelheid |
100000 kBit/s
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Type datatransmissie |
Serieel
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.